Motion
VCYR 4 1/2

MCGILL
VCYR 4 1/2

Rouleau à fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI02521478
N° MFRVCYR 4 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
VCYR 4 1/2

Rouleau à fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI02521478
N° MFRVCYR 4 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.75
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur totale
    1.8120 po
  • Point Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.031
  • Poids
    4.98 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VCYR 4 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166124496
  • Matériel
    Acier de roulement, fini oxyde noir
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Gamme de produits
    TRAKROL®
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Élément roulant
    Rouleau conique (TRAKROL)
  • Série
    TRAKROL À fourche (VCYR)
  • Classe de tolérance
    P0
  • CUP_NON
    726166124496
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE VCYR 4 1/2
  • Suiveur de came de type fourche à rainure en V de diamètre extérieur Insertion de roulement conique Joint à embout en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer