Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.25
- Angle de rainure90 °
- Largeur totale2.3120 po
- Point Diamètre4.0000 po
- Rouleau Diamètre5.5000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Diamètre de l’épaulement0.031
- Poids11.11 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVCYR 5 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166124502
- MatérielAcier de roulement, fini oxyde noir
- Rpm max.700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Gamme de produitsTRAKROL®
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale17600 lbf
- Capacité de charge statique radiale27100 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauRainure en V
- Élément roulantRouleau conique (TRAKROL)
- SérieTRAKROL À fourche (VCYR)
- Classe de toléranceP0
- CUP_NON726166124502
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche à rainure en V de diamètre extérieur Insertion de roulement conique Joint à embout en caoutchouc