Motion
PCYR 4

MCGILL
PCYR 4

Rouleau à fourche cylindrique - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02521484
N° MFRPCYR 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
PCYR 4

Rouleau à fourche cylindrique - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02521484
N° MFRPCYR 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.2500 po
  • Largeur totale
    2.3120 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.57 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4401300000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166124441
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PCYR - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166124441

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCYR 4
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Insert de roulement conique
  • Joint à embouts en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer