Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.7500
- Diamètre de la bride4.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5938 po
- Largeur totale1.8120 po
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Diamètre de l’épaulement0.0310 po
- Poids3.93 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantFCYR 3 1/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166124465
- Rpm max.880 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON726166124465
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur à bride
- Insert de roulement conique
- Joint à embouts en caoutchouc