Motion
FCYR 3 1/2

MCGILL
FCYR 3 1/2

Rouleau de fourche à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre extérieur de bride, ouvert
N° D’ARTICLE MI02521489
N° MFRFCYR 3 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
FCYR 3 1/2

Rouleau de fourche à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre extérieur de bride, ouvert
N° D’ARTICLE MI02521489
N° MFRFCYR 3 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.0000
  • Diamètre de la bride
    4.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5938 po
  • Largeur totale
    2.0620 po
  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.0310 po
  • Poids
    4.97 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCYR 3 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166124472
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    726166124472

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT FCYR 3 1/2
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur à bride
  • Insert de roulement conique
  • Joint à embouts en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer