Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité3.0000
- Diamètre de la bride5.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7188 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Diamètre de l’épaulement0.0630 po
- Poids12.99 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantFCYR 5
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166124595
- Rpm max.575 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35800 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON726166124595
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur à bride
- Insert de roulement conique
- Joint à embouts en caoutchouc