Motion
96822
RITER DE PEINTURE VAPM ROUGE/VAPM ROUGE
N° D’ARTICLE MI02521539
N° MFR96822
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RITER DE PEINTURE VAPM ROUGE/VAPM ROUGE
N° D’ARTICLE MI02521539
N° MFR96822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615968223

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DE PEINTURE À ACTION DE SOUPAPE ROUGE 96822
  • 14 couleurs standard et 4 couleurs fluorescentes pour une identification des marques, un contrôle de la qualité et une inspection des pièces améliorés
  • La peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate réduit les temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • La pointe moyenne à pointe conique Dura-Nib résiste à l’usure pour offrir une longue durée de vie de marquage
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis