Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Taille de la buseMoyen
- Poids0.055 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurRose
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615968308
Aperçu
- 14 couleurs standard et 4 couleurs fluorescentes pour une identification des marques, un contrôle de la qualité et une inspection des pièces améliorés
- La peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate réduit les temps d’arrêt
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- La pointe moyenne à pointe conique Dura-Nib résiste à l’usure pour offrir une longue durée de vie de marquage
- Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis