Motion
96824
RITER PEINTURE VAPM ORG/VAPM ORG
N° D’ARTICLE MI02521542
N° MFR96824
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RITER PEINTURE VAPM ORG/VAPM ORG
N° D’ARTICLE MI02521542
N° MFR96824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615968247

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DE PEINTURE À ACTION DE SOUPAPE ORANGE 96824
  • 14 couleurs standard et 4 couleurs fluorescentes pour une identification des marques, un contrôle de la qualité et une inspection des pièces améliorés
  • La peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate réduit les temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • La pointe moyenne à pointe conique Dura-Nib résiste à l’usure pour offrir une longue durée de vie de marquage
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis