Spécifications
Dimensions
- Taille/type de conteneur1 filtre
- Durée de conservation2
- Gravité spécifique0.5 à 0.7
- Contenu en COV0
Détails
- Type d’accessoireFiltre multicouches
- Type de contenantBouteille
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairAucun
- À utiliser avecSystème de nettoyage des pièces Smartwasher
- Numéro CUP du fabricant649123000278
- Type de carte du filtre de laveuse de piècesMulticouches
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Énoncé de la proposition 65
- RésiduNon
- ParfumInodore
- CUP_NON078254141244
Aperçu
- Filtre spécial micro-imprégné
- Élimine la saleté et les particules résiduelles jusqu’à 50 microns
- Trois filtres en un pour les applications à usage intensif
- Décoller et retirer chaque couche au fur et à mesure qu’elle est obstruée pour révéler une nouvelle couche
- Prolonge la durée de vie du filtre
- Fonctionne avec toutes les catégories de solution de nettoyage
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
View Literature
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver includes food-safe cleaning and lubrication solutions designed for sugar buildup removal in food and beverage processing environments. The brochure covers NSF H1 registered dissolvers for conveyors, slicers, bottling machinery, rails, linkages, and other food processing equipment applications.
View Literature
CRC Smart Washer Smarter & Safer Solution FlyerThe CRC SmartWasher is a manual parts washer that replaces traditional solvent or aqueous alternatives. It uses a non-hazardous, non-flammable, water-based degreasing solution that offers a superior cleaning performance as powerful as solvents while being safer for the user.
View Literature
Risk Reduction Partner ProgramThe Risk Reduction Partnership Program is a collaborative initiative designed to help identify, manage, and reduce risks-related to safety, environmental compliance, or operational hazards, including chemical management.
View Literature
More resources
Chemical Cabinet Evaluation
To reduce chemical risks and optimize your Total Cost of Ownership related to chemical cabinets, consider the following best practices: Select cabinets that are compliant with relevant safety standards, label all containers and cabinet sections clearly, and keep ventilation systems clean and functional.
CRC Food Safety Program
Food safety is a top priority throughout the food processing and packaging industry. The entire supply chain is challenged to support recall prevention and safeguard against potential foreign object contamination.