Motion
715380
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02530789
N° MFR715380
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02530789
N° MFR715380
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 à 6.0625 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715380
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-112 DRT
  • Type de joint
    Joint à lèvres multiples robuste
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461326909

Aperçu

Description du fabricant
NP-28 DRT BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon