Motion
MEP5415F  4 15/16 ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
MEP5415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02530820
N° MFRMEP5415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix8,260.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEP5415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02530820
N° MFRMEP5415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Votre prix8,260.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    5-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.8750 à 16.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.1250 po
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210701031

Aperçu

Description du fabricant
MEP5415F P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon