Motion
41044
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux Wypall® X80 - sèche, Hydroknit, type de boîte, nombre de lingettes : 160
N° D’ARTICLE MI02536639
N° MFR41044
Prix49.04 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux Wypall® X80 - sèche, Hydroknit, type de boîte, nombre de lingettes : 160
N° D’ARTICLE MI02536639
N° MFR41044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.04 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.30 lb
  • Longueur d’essuyage
    16.8 po
  • Largeur d’essuyage
    12.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Polissage du métal
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    160
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    00036000410440
  • Essuyer le matériau
    Hydroknit
  • Présentation des lingettes
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
41044 WYPALL X80 BOÎTE DE RANGEMENT WHITE-160/BOÎTE
  • Fabriqué avec le matériau breveté HYDROKNIT de Kimberly Clark à absorption rapide
  • Plus doux et plus absorbant que jamais
  • Livre pour livre absorbe plus d’eau et d’huile que les chiffons d’atelier de location
  • Garantie plus rentable que les chiffons ou les serviettes d’atelier de location
  • Idéal pour l’essuyage intensif, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de copeaux métalliques et de surfaces rugueuses Produit illustré en blanc.

Vous pourriez également aimer