Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetageM36 x 2
- Taille du corps1 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15950 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage de cloison mâle M36 x 2
- Débit54.16 gal/min
- Type de raccord de tuyauMétrique mâle - Cloison
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et Viton
- Déversement0.04400 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté36 mm
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3915 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi