Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 BSPP
- Taille du corps3/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de description3/4 dans BSPP, filetage femelle 3/4 – 14
- Débit26.42 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et Viton
- Déversement0.27050 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3915 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi