Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneur5 gal/seau
- Classe ISO100
- Hauteur totale14.88 po
- Longueur totale12.38 po
- Grade SAE85W
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.89 à 60 °F
Détails
- Numéro AGMA3
- ApplicationRoulements simples, antifriction et à rouleaux, machines-outils, machines-outils, systèmes de lubrification centralisés, machines-outils, droits, hélicoïdaux, engrenages biseautés et en spirale, engrenages industriels fermés, chaînes, moteurs et convoyeurs à engrenages, machines à déchiqueter le papier, charnières, écrous, boulons, câbles, additif lubrifiant pour compresseur alternatif, équipement de transformation alimentaire
- Type de baseHuile synthétique
- CertificationNSF, casher
- CouleurIncolore
- CompositionExclusif
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Caractéristiques et avantages• Étanche • Qualité alimentaire • Propre • Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE) • Diélectrique • Réduit la friction et l’usure • Stable à la viscosité • Inhibiteur de rouille et de corrosion • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF H1
- Point d’éclair+428 °F
- Qualité alimentaireOui
- Numéro CUP du fabricant082353510504
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huilePAO
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-30 °F
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitHuile pour machine
- ParfumLégère
- SérieHuile avec Syncolon(R) (PTFE)
- Normes respectéesNSF H1, Conforme aux anciennes directives de l’USDA H1
- Plage de température-45°F à 450 °F
- TypeMulti-usages
- CUP_NON082353510504
- Viscosité118 à 122 cSt à 40 °C, 14 à 17 cSt à 100 °C
- Indice de viscosité168
- Température de travail-45 °F / 450 °F
Aperçu
- Étanche
- Qualité alimentaire
- Nettoyage
- Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE)
- Diélectrique
- Réduit la friction et l’usure
- Viscosité stable
- Inhibiteur de rouille et de corrosion
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF H1