Motion
AK69H FEUILLES

DODGE
AK69H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 6.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537775
N° MFRAK69H SHEAVE
Prix80.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AK69H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 6.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537775
N° MFRAK69H SHEAVE
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
Prix80.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    6.7500 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7500 po
  • Poids
    2.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829027186
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Série
    MAL
  • CUP_NON
    775829027186

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU MAL 67