Motion
AK39H FEUILLES

DODGE
AK39H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 3.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537780
N° MFRAK39H SHEAVE
Prix50.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AK39H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 3.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537780
N° MFRAK39H SHEAVE
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
Votre prix50.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    3.7500 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829027063
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • Série
    MAL
  • CUP_NON
    775829027063

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU MAL 37