Motion
AK66H FEUILLES

DODGE
AK66H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 6.4500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537785
N° MFRAK66H SHEAVE
Prix63.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AK66H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 6.4500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537785
N° MFRAK66H SHEAVE
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
Votre prix63.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    6.4500 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.4500 po
  • Poids
    2.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829027179
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Série
    MAL
  • CUP_NON
    775829027179

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU MAL 64
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good