Motion
2AK54H FEUILLES

DODGE
2AK54H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 5.2500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537791
N° MFR2AK54H SHEAVE
Prix128.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2AK54H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 5.2500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537791
N° MFR2AK54H SHEAVE
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
Prix128.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    5.2500 po
  • Visage Largeur  
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2500 po
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829006716
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • Série
    2MAL
  • CUP_NON
    775829006716

Aperçu

Description du fabricant
2MAL 52 FEUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good