Motion
240150
240150 Appareil de manutention pour baril - capacité par prise : 650/100 lb, élévation/course : 1 po, diamètre de roulette/roue : 5 x 2 po, capacité d’extension des pattes : 1100 lb
N° D’ARTICLE MI02539097
N° MFR240150
Prix4,192.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
240150 Appareil de manutention pour baril - capacité par prise : 650/100 lb, élévation/course : 1 po, diamètre de roulette/roue : 5 x 2 po, capacité d’extension des pattes : 1100 lb
N° D’ARTICLE MI02539097
N° MFR240150
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
Prix4,192.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Poids
    355.50 lb

Détails

  • Capacité par poignée
    650/100 lb
  • Types de roues de roulettes
    (2) Pivot verrouillable, phénolique
  • Type de pince de fût
    Gator Grip®
  • Jambes, capacité étendue
    1100 lb
  • Capacité réduite des pieds
    650 lb

Aperçu

Description du fabricant
240150 DM-1100 EMPLOYÉS DE CHARIOT
  • Garantie d’un an, pièces seulement.
  • Pompe hydraulique FABRIQUÉE PAR WESCO - tous les modèles.
  • Convient à la plupart des fûts de 30, 55 ou 85 gallons - Acier, fibre et poly.
  • Fonctionne avec la plupart des fûts dotés d'anneaux de verrouillage.
  • Télécommande haut/bas sur les unités d’alimentation.
  • Vitesse de déplacement de l’entraînement motorisé 120 pi/min.
  • Soulève, transporte, pèse et place les barils sur les palettes standard ou les déversements.
  • Les mâchoires à ressort maintiennent n'importe quelle jante de tambour de 3/16 po ou plus.
  • L’opérateur n’a pas besoin de toucher les fûts pour fonctionner.
  • Le verrou à prise automatique exclusif ne laissera pas tomber un tambour s’il est utilisé correctement.
  • (2) roues et (2) roulettes pivotantes, 5 po x 2 po phénoliques et verrou de sol.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon