Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Hauteur de montage6.1875 po
- Longueur de la tige1-3/4 po
- Largeur de la tige (diamètre)3/4 po (carré)
- Longueur du fil pivotant1-1/2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Détails supplémentairesLa tige mesure 3/4 po carré x 1-3/4 po de long - trous percés à la croix de 1/4 po
- Type de roulettePivot - Panier d’achats
- Capacité de charge350 lb
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulettes de tige
- Type de tigeCarré
- Type de roulement de roueBalle annulaire
- Type de matériau de rouePolyuréthane