Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage4.2500 po
- Mounting Plate Size2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Swivel Lead Length1-5/16 po
- Poids0.90 lb, 0.9
- Diamètre de la roue3 po
Details
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesInstitutionnel
- Série de roulettesSérie 02
- Type de rouletteRigide
- Matériau de baseÉlastomère thermoplastique
- Capacité de charge200 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueDelrin deux pièces
- Contour de rouePlat
- Type de matériau de roueCaoutchouc souple X-tra
Aperçu
Description du fabricant
02XS03051R 02 RGD 3" XS, DELRIN