Motion
03XN02028S001

ALBION INDUSTRIES
03XN02028S001

Roulette pivotante à plaque pivotante Priority Premier - série 03 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 2-1/4 po, largeur de face de 1-3/4 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02540578
N° MFR03XN02028S001
Prix60.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
03XN02028S001

Roulette pivotante à plaque pivotante Priority Premier - série 03 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 2-1/4 po, largeur de face de 1-3/4 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02540578
N° MFR03XN02028S001
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
Prix60.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.327 po
  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/2 x 4-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    2-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux chocs
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Cargo aérien
  • Série de roulettes
    Série 03
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Acier
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Placage de dichromate jaune
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
03XN02028S001C 03XN02028S001C ECR