Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif3-1/4 lb
- Taille du boulon3/8 po
- Hauteur de la roulette5-5/8 po
- Diamètre de la roue à roulettes4"
- Taille maximale de l’espacement du trou de boulon3-5/8 po x 3 po
- Taille minimale de l’espacement du trou de boulon3 po x 2-5/8 po
- Taille de la plaque de montage4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Dégagement rétracté3/4 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série compatible05
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Matériau du verrou de plancherAcier
- Type de verrou de plancherStandard
- Finition du cadreACIER
- Numéro de catalogue du fabricant05LF0480
- Type de produitVerrous de plancher
- SérieSÉRIE 05