Motion
16PD08201S
Roulette à roues à plaque pivotante Albion – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541438
N° MFR16PD08201S
Prix87.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante Albion – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541438
N° MFR16PD08201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PD08201S
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16PD08201S 8X2 POL URA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif