Motion
16PI08201R
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 8 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI02541448
N° MFR16PI08201R
Price$70.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 8 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI02541448
N° MFR16PI08201R
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
Votre prix70.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Mounting Plate Size  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Swivel Lead Length  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PI08201R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16PI08201R 8X2 POL URA RID
  • La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
  • La section pivotante est thermotraitée, lisse et durcie
  • Les chemins de roulement à billes doubles minimisent l’indentation et l’usure de la bille
  • Pieds de fourche : acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à la base de la fourche
  • Goupille Kingpin : rivet en acier filé orbitalement de 5/8 po de diamètre
  • Face de roue : 2 po
  • Essieu : essieu creux de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
  • Dimensions de la plaque supérieure/de la tige : 4 po x 4-1/2 pi
  • Joints de roue avec rondelles de retenue/de butée de joint en nylon
  • Raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur des roues droites à rouleaux et à roulements à billes pour la lubrification
  • Supports galvanisés pour résister à la corrosion
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
  • Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif