Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Rayon pivotant1-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseFonte
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16PI08201S
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
- La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
- La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
- La section pivotante avec des chemins de roulement à billes doubles, trempés, lisses, traités thermiquement minimise l'indentation et l'usure de la bille
- Pieds de fourche : acier 1/4” , formé pour augmenter la résistance et soudé à la base de la fourche
- Roin : rivet en acier orbital de 5/8” po de diamètre
- Face de roue : 2”
- Essieu : essieu creux de 1/2” po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
- Dimensions de la plaque supérieure/tige : 4” x 4-1/2”
- Joints d’étanchéité des roues : rondelles de retenue et de butée des joints en nylon
- Lubrification : raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur les roues droites à rouleaux et à roulements à billes
- Plaqué zinc pour résister à la corrosion
- Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
- Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier