Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Rayon pivotant1-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de basePolypropylène
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16XA08201S
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène