Motion
16XI04201R
ROULETTE RIGIDE EN POLYURÉTHANE X-TREME NON MARQUANTE 4 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02541603
N° MFR16XI04201R
Prix71.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN POLYURÉTHANE X-TREME NON MARQUANTE 4 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02541603
N° MFR16XI04201R
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
Prix71.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5-5/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-11/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    VERT
  • Matériau de base
    Élastomère
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XI04201R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE - X-TREME
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16XI04201R 4X2 POL URA RID

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif