Motion
16XI08201R
ROULETTE RIGIDE EN POLYURÉTHANE X-TREME NON MARQUANTE 8 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02541625
N° MFR16XI08201R
Prix167.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN POLYURÉTHANE X-TREME NON MARQUANTE 8 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02541625
N° MFR16XI08201R
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
Prix167.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    VERT
  • Matériau de base
    Élastomère
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XI08201R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE - X-TREME
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16XI08201R 8X2 POL URA RID