Motion
16XR06201R
ROULETTE RIGIDE RONDE SOUPLE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 6 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI02541651
N° MFR16XR06201R
Prix72.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE RONDE SOUPLE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 6 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI02541651
N° MFR16XR06201R
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
Prix72.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Élastomère thermoplastique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XR06201R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC DOUX (noix)
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Contour de roue
    Bande de roulement ronde
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple X-tra

Aperçu

Description du fabricant
16XR06201R 6X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE
  • La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
  • La section pivotante est thermotraitée, lisse et durcie
  • Les chemins de roulement à billes doubles minimisent l’indentation et l’usure de la bille
  • Pieds de fourche : acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à la base de la fourche
  • Goupille Kingpin : rivet en acier filé orbitalement de 5/8 po de diamètre
  • Face de roue : 2 po
  • Essieu : essieu creux de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
  • Dimensions de la plaque supérieure/de la tige : 4 po x 4-1/2 pi
  • Joints de roue avec rondelles de retenue/de butée de joint en nylon
  • Raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur des roues droites à rouleaux et à roulements à billes pour la lubrification
  • Supports galvanisés pour résister à la corrosion
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
  • Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier