Motion
16XS06201R
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI02541676
N° MFR16XS06201R
Prix72.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI02541676
N° MFR16XS06201R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XS06201R
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC DOUX (plat)
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple X-tra

Aperçu

Description du fabricant
16XS06201R 6X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE