Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6-1/2 po
- Swivel Lead Length1-5/8 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids5 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
Details
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge300 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
Aperçu
Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16XV05202S 5X2 POL URA