Motion
62TM04201S
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 4 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 800LBS
N° D’ARTICLE MI02542831
N° MFR62TM04201S
Prix128.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 4 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 800LBS
N° D’ARTICLE MI02542831
N° MFR62TM04201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62TM04201S
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 62
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
62TM04201S 4X2 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE