Motion
MR1050120
MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 10 X 3 SUR LES ROUES JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02544751
N° MFRMR1050120
Prix139.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 10 X 3 SUR LES ROUES JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02544751
N° MFRMR1050120
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
Prix139.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Amortissant les chocs
  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Couleur de base
    GRIS FONCÉ
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 à 85 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR1050120
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    MOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer (Hi-Temp)

Aperçu

Description du fabricant
MR1050120 10X3 MLD RBR SUR ROUE IRN