Motion
PB0620112
CHARGES DE ROUE EN POLYPROPÉLÈNE NON MARQUANTES DE 6 X 2 JUSQU’À 750LBS
N° D’ARTICLE MI02545011
N° MFRPB0620112
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE EN POLYPROPÉLÈNE NON MARQUANTES DE 6 X 2 JUSQU’À 750LBS
N° D’ARTICLE MI02545011
N° MFRPB0620112
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
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux chocs
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB0620112
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYPROPYLÈNE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
PB0620112 4X2 ROUE POL PRO