Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseNOIR
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté95 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantPY1050912
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau conique de précision
- Type de roulement de rouePOINTE DE PRÉCISION
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer