Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage2-7/16 po
- Largeur de bande de roulement4.0000 po
- Poids29 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- ID du roulement1.0000 po
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge4200 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte