Motion
TM0420019
Roue de roulettes en résine phénolique - 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545650
N° MFRTM0420019
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique - 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545650
N° MFRTM0420019
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM0420019 4X2 TM LES BRG 2-3/1