Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3 po
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Type de bande de roulementRainure en V
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier forgé
Aperçu
Description du fabricant
VF0650039 CVF00023 6X3 VF LB 3