Motion
VF0650124
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre dans la face, 1-1/2 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI02545827
N° MFRVF0650124
Prix434.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre dans la face, 1-1/2 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI02545827
N° MFRVF0650124
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
Prix434.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2-7/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Largeur de rainure
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/2 po
  • Profondeur de la rainure
    11/16 po
  • Dureté
    149 Brinell
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Rainure en V
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier forgé
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
VF0650124 6X3 VG WHL 1-1/2 RB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good