Motion
VF1070120
10.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 8350 lb
N° D’ARTICLE MI02545844
N° MFRVF1070120
Prix649.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 8350 lb
N° D’ARTICLE MI02545844
N° MFRVF1070120
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
Prix649.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2-7/16 po
  • Largeur de rainure
    1-3/4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Profondeur de la rainure
    7/8 po
  • Dureté
    149 Brinell
  • Capacité de charge
    8350 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
VF1070120 10X4 VF 1-1/4 RB 4-1