Motion
VG0420019
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545849
N° MFRVG0420019
Prix27.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545849
N° MFRVG0420019
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
Votre prix27.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    Peinture émail argentée
  • Profondeur de la rainure
    7/16 po
  • Dureté
    Brinell 145
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de bande de roulement
    Rainure en V
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
VG0420019 BVG00001 4X2 VG,2 3/