Motion
VG0420110
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 5/8 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545850
N° MFRVG0420110
Prix47.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 5/8 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02545850
N° MFRVG0420110
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
Votre prix47.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    5/8 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    5/8 po
  • Profondeur de la rainure
    7/16 po
  • Dureté
    145 Brinell
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Rainure en V
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
VG0420110 4X2 VG 5/8 RB 2-3/16