Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement2-1/2 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Profondeur de la rainure7/16 po
- Dureté145 Brinell
- Capacité de charge2500 lb
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte