Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1-1/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face3 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesUtilisable sur plusieurs surfaces
- ID du roulement1-1/4 po
- Profondeur de la rainure7/16 po
- Dureté145 Brinell
- Capacité de charge2500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 800 °F
- Type de bande de roulementRainure en V
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueRainure en V - Fonte
Aperçu
- La face de roue et la rainure en V sont usinées en fonte robuste
- Une rainure de dégagement à la base du « V » a tendance à égaliser la charge sur chaque face du rail d’angle lorsqu’il est en marche
- La face et l’alésage de la roue sont usinés pour assurer une concentricité au suivi approprié
- Ces roues peuvent être utilisées non seulement sur la voie, mais aussi sur des surfaces planes
- Les roues VL sont dotées d’un alésage plus grand pour une plus grande capacité
- Remarque : L’alignement des chenilles est essentiel lors de l’utilisation des roues à rainure en V
- Rouleau cylindrique