Motion
VG1050116
CHARGES DE ROUE À RAINURES EN V EN FONTE DE 10 X 3 JUSQU’À 3000LBS
N° D’ARTICLE MI02545880
N° MFRVG1050116
Prix287.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE À RAINURES EN V EN FONTE DE 10 X 3 JUSQU’À 3000LBS
N° D’ARTICLE MI02545880
N° MFRVG1050116
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
Prix287.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1.9375 po
  • Longueur du moyeu
    3.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • ID du roulement
    1.9375 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Dureté
    Brinell 145
  • Tolérance à la chaleur
    à 350 °F
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG1050116
  • Plage de température de fonctionnement
    +350 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE - RAINURE EN V
  • Type de bande de roulement
    Fonte à rainure en V
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
VG1050116 10X3 ROUE GRV V RN CAS
  • La face de roue et la rainure en V sont usinées en fonte robuste
  • La rainure de décharge à la base du « V » a tendance à égaliser la charge sur chaque face du rail d’angle lorsqu’il est en marche
  • La face et l’alésage de la roue sont usinés pour assurer une concentricité au suivi approprié
  • Utilisé non seulement sur les rails, mais aussi sur les surfaces planes
  • Remarque : L’alignement des chenilles est essentiel lors de l’utilisation des roues à rainure en V
  • Rouleau cylindrique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif