Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1.2500 po
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3.2500 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- ID du roulement1.2500 po
- Couleur de baseArgent
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de température de fonctionnement+350 °F
- Couleur de la bande de roulementArgent
- Type de bande de roulementFonte à rainure en V
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueFonte
Aperçu
- La face de roue et la rainure en V sont usinées en fonte robuste
- La rainure de décharge à la base du « V » a tendance à égaliser la charge sur chaque face du rail d’angle lorsqu’il est en marche
- La face et l’alésage de la roue sont usinés pour assurer une concentricité au suivi approprié
- Utilisé non seulement sur les rails, mais aussi sur les surfaces planes
- Remarque : L’alignement des chenilles est essentiel lors de l’utilisation des roues à rainure en V
- Rouleau cylindrique