Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage2-7/16 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Profondeur de la rainure11/16 po
- Dureté149 Brinell
- Capacité de charge6000 lb
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte